CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 36

CALZATURA SIVORI S1PS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Cofra Safety:78410-N01-36
Rubix:999241104000055
CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 36


TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA ESTERNA: tessuto BREATEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

 

Le scarpe di sicurezza Cofra sono ultraleggere, sicure e molto resistenti, in grado di soddisfare le esigenze dei più esigenti. Il rivestimento interno della serie SANY DRY è in tessuto di poliestere al 100%. La forma della parte inferiore garantisce l'assorbimento dell'energia d'urto e la parte superiore assorbe l'umidità e mantiene il piede asciutto.

 

Antiscivolo
Suola profumata
Eccellente traspirabilità
Antiurto e antistatica

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalecamoscio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,33 IVA esclusa
/ Paia
54,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36
selezionare le varianti (12)