CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 41
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181141-80013-41
Rubix:999250113001529
EAN:8053607611683

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 41
Scarpe di sicurezza basse Diadora GLOVE LOW S3S FO HRO idrorepellenti in pelle nubuck. Puntale in alluminio 200J e inserto antiperforazione K-SOLE per protezione e comfort in ambienti di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3s sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 123,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
41
