CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA RUN II LOW S3 SRC ESD NERA 701.175303-80013 NR.40
Calzature antiinfortunistiche Run II Low S3 SRC ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.175303-80013-40
Rubix:999190300048407
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA RUN II LOW S3 SRC ESD NERA 701.175303-80013 NR.40
Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.
Plantare : Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Intersuola : PU espanso con tecnologia D-LIGHT.
Suola : Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Plantare : Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Intersuola : PU espanso con tecnologia D-LIGHT.
Suola : Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nubuck |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,28 IVA esclusa
/ Paia
€ 84,52 IVA inclusa
- Esaurito

