SHOE VARUNA - S1PL SR FO ESD - SIZE 44/10 899190

VARUNA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899190
Rubix:999260309012037
EAN:3660338528262
SHOE VARUNA - S1PL SR FO ESD - SIZE 44/10 899190

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE VARUNA - S1PL SR FO ESD - SIZE 44/10 899190


Le scarpe VARUNA si distinguono per leggerezza e comfort grazie a una tomaia in mesh rinforzata in TPU e a una soletta ammortizzante.
La suola in PU bi-densità con gomma nitrilica assicura elevata resistenza allo scivolamento, mentre le scanalature sportive favoriscono flessibilità e fluidità dei movimenti.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono protezione affidabile senza metallo.
Con fodera HighDry traspirante e collo imbottito, mantengono il piede asciutto e garantiscono comfort duraturo; conformi alla EN 20345:2022.

Punti di forza

Ultra leggera e confortevole
Elevata traspirabilità
Soletta ammortizzante

Applicazioni

Ideale per ambienti asciutti e per attività di trasporto, logistica, servizi, edilizia, automotive e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Categoria di sicurezzas1pl sr fo
Resistenza allo scivolamento
74,59 IVA esclusa
/ Paia
91,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44