SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 39
SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181029-C0493-39
Rubix:999240808001286

Dettagli del prodotto : SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 39
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,37 IVA esclusa
/ Paia
€ 76,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
39
