Riferimenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA JACKSON S3S RK20104 # 37
Scarpe antinfortunistiche basse altamente resistenti all’abrasione con tomaia in Putek Plus. Puntalino di rinforzo in poliuretano sulla parte anteriore della calzatura.
Battistrada in PU compatto e suola antiscivolo, antiolio, anti-abrasione e antistatica.
Scarpe da lavoro totalmente senza metallo con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus per una protezione del 100% della pianta del piede e puntale Airtoe composite che pesa solo 50 gr. circa.
Calzature da lavoro con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.).
Il benessere e la salute del piede sono garantiti dalla fodera a tunnel d’aria ultra traspirante WingTex e dal sottopiede lavabile New ErgoDry che è anche traspirante, antiscivolo, antiabrasivo, antibatterico e antistatico.
Scarpe antinfortunistiche per uomo e per donna ideali in ambiente freddo e umido adatte per: elettricisti, falegnami, artigiani in generale, magazzinieri, settore automotive, industria meccanica, trasporti e logistica, cartiere.
Informazioni tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
- Disponibile: spedito entro 24 ore