CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC B0169 # 41

SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0169-PWA 41
Rubix:999180300074429
Produttore:CA-B0169-PWA 41
EAN:8057741716617
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC B0169 # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC B0169 # 41


Eccellente combinazione di comfort, sicurezza, praticità e prezzo, le scarpe antinfortunistiche Base Greenwich S3 WRU SRC sono uno dei modelli più popolari della collezione Smart, che comprende prodotti eccellenti, realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia; sono prodotte in un'ampia gamma di taglie, dal 36 al 49, per soddisfare le esigenze specifiche di un gran numero di lavoratori e la calzata è diversificata, a seconda della taglia, per un migliore adattamento alla forma del piede: da 36/38 9 Mondopoint, da 39/49 11 Mondopoint.
Il Greenwich Base S3 ha la tipica struttura dello stivale, particolarmente adatta alla stagione invernale; sono inoltre dotati di:

  • Tomaia in Nubuck® idrorepellente, traspirante, leggera e confortevole
  • Fodera interna SmellStop in tessuto tecnico 3Dantibatterico, che previene la formazione di cattivi odori
  • Collare imbottito che protegge il piede senza esercitare alcuna pressione sulla parte superiore del tallone
  • Bracciolo in tessuto e polimero espanso che migliora il comfort del piede
  • Punta in acciaio resistente a 200 J
  • Pellicola antiperforazione Fresh'n flex in tessuto balistico con perforazione di 0 mm, conforme al nuovo standard 20345: 2011
  • Linguetta a soffietto che protegge il piede dalla polvere
  • Suola AirTech® in poliuretano monodensità
  • ./strong>, flessibile, leggera e anti-fatica che si adatta con estrema facilità a qualsiasi tipo di terreno, rendendola altamente resistente allo scivolamento

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Coloregrigio
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
50,83 IVA esclusa
/ Paia
62,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

41