CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 44

Calzatura antinfortunistica Yellow RL20386

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
U-Power:RL20386-44
Rubix:999200909006290
EAN:8033546381441
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 44


Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Coloregiallo
Materiale principalenylon
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,33 IVA esclusa
/ Paia
90,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (11)