CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 861948
Scarpa CORCOVADO S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:861948
Rubix:170000000539103
EAN:3660338166907


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 861948
Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Gambale in pelle fiore pull-up idrorepellente colore marrone. Imbottitura in tessuto traspirante. Suola in poliuretano. Soletta integrale amovibile, anatomica e anti-traspirante.
PUNTI FORTI
Scarpa leggera e confortevole dal design sportivo. Suola in PU/PU anti-abrasione, leggera e flessibile. Puntale in alluminio perforato con membrana traspirante. Suola antiforatura «no metal».
Gambale in pelle fiore pull-up idrorepellente colore marrone. Imbottitura in tessuto traspirante. Suola in poliuretano. Soletta integrale amovibile, anatomica e anti-traspirante.
PUNTI FORTI
Scarpa leggera e confortevole dal design sportivo. Suola in PU/PU anti-abrasione, leggera e flessibile. Puntale in alluminio perforato con membrana traspirante. Suola antiforatura «no metal».
Punti di forza
La tecnologia utilizzata permette di espellere il
calore e l'umidità e mantiene il piede fresco e
asciutto.
calore e l'umidità e mantiene il piede fresco e
asciutto.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,79 IVA esclusa
/ Paia
€ 72,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione