Riferimenti
Jalas:5608-41
Rubix:999230323024363
EAN:6408487544866


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5608 TEMPUS 5608 # 41
Scarpa sicura e sportiva per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con suola multicolore, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto morbido, flessibile e antiperforazione in materiale tessile. La collaudata suola è goffrata per una migliore aderenza ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le JALAS Tempus sono certificate ESD e antistatiche e sono quindi adatte agli ambienti protetti da ESD.
Punti di forza
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 144,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
41