CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5608 TEMPUS 5608 # 48

Calzature Tempus 5608

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:5608-48
Rubix:999231207002018
EAN:6408487545214
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5608 TEMPUS 5608 # 48

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe48
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5608 TEMPUS 5608 # 48


Scarpa sicura e sportiva per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con suola multicolore, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto morbido, flessibile e antiperforazione in materiale tessile. La collaudata suola è goffrata per una migliore aderenza ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le JALAS Tempus sono certificate ESD e antistatiche e sono quindi adatte agli ambienti protetti da ESD.

Punti di forza

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe48
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
118,75 IVA esclusa
/ Paia
144,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

48