CAMICIA PENTAVALENTE BLU HH007-24 # 4XL

CAMICIA PENTAVALENTE BLU

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rossini Trading:HH007-24-4XL
Rubix:999250930010453
Produttore:HH007-24-4XL
CAMICIA PENTAVALENTE BLU HH007-24 # 4XL

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Grandezza4xl
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CAMICIA PENTAVALENTE BLU HH007-24 # 4XL


Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti.Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carré posteriore.Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette varie di colore giallo.IIº Categoria EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018 EN ISO 14116:2015 EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6.25 LAVAGGI.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Grandezza4xl
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
29,75 IVA esclusa
/ Unità
36,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza