FRAISE A CAROTTER D.17,5 - LG.30 866671
Cannello Weldon HSS taglierina anulare lunghezza: 30 mm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866671
Rubix:170000000540810
EAN:3660338207570


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Diametro | 17,5 mm |
| Profondità di taglio | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRAISE A CAROTTER D.17,5 - LG.30 866671
Cannello Weldon HSS taglierina anulare lunghezza: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 17,5 x 30 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Diametro | 17,5 mm |
| Profondità di taglio | 30 mm |
| Tipo di attacco | weldon |
| Diametro di attacco | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione