004510025-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 25 451 25

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 25
Rubix:160000000002999
Produttore:004510025
EAN:8014230173597
004510025-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 25 451 25

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro25 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510025-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 25 451 25


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x40x40 mm
Peso108 g
Materiale del corpohss
Diametro25 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione