82501-00000CP H8 BARDATURA IN PLASTICA CON REGOLATORE A CRICCHETTO COLOR ARGENTO 7000144936

Cappello 3M™ serie H8, chiusura a cricchetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:82501-00000CP
Rubix:999190300024429
Produttore:7000144936
EAN:5015415102428
82501-00000CP H8 BARDATURA IN PLASTICA CON REGOLATORE A CRICCHETTO COLOR ARGENTO 7000144936

Riepilogo info tecniche

Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 82501-00000CP H8 BARDATURA IN PLASTICA CON REGOLATORE A CRICCHETTO COLOR ARGENTO 7000144936


La cuffia 3M™ contribuisce a una protezione affidabile del viso ed è compatibile con i facciali 3M™ della serie WP.
3M™ Headgear helps provide reliable face protection and is compatible with 3M™ WP-Series Faceshields

Punti di forza

Compatible with WP98 and WP96 faceshields;Allows for quick faceshield replacement;Comfortable, snug fit;Easy and quick to use

Applicazioni

Use with 3M™ WP96 Series Faceshield

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principalepolietilene
Materialepolietilene
Coloregrigio
30,62 IVA esclusa
/ Unità
37,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore