PROTEZIONE PER COLLO , ALLUMINIO, NC1-AL 7100082484

Copertura collo per temperature elevate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:NC1-AL
Rubix:999220804031965
Produttore:7100082484
EAN:4054596088252
PROTEZIONE PER COLLO , ALLUMINIO, NC1-AL 7100082484

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE PER COLLO , ALLUMINIO, NC1-AL 7100082484


3M™ Aluminum Neck Cover è stato progettato per fornire protezione aggiuntiva all'utilizzatore. Aiuta a proteggere da piccoli schizzi e spruzzi quando non è necessaria protezione contro il calore radiante estremo. Il design snello aiuta a prevenire interferenze con altre attrezzature durante l'uso e le parti in tessuto possono essere facilmente sostituite quando necessario. Ottieni una protezione extra da scintille e spruzzi di metallo sulla parte posteriore del tuo casco con 3M™ Elevated Temperature Neck Cover, NC1-AL. Il nostro coprigola in alluminio ha un design snello che aiuta a prevenire interferenze con altre attrezzature durante l'uso. Si monta sui 3M™ Hard Hats per una maggiore protezione e per contribuire a ridurre la possibilità che particelle cadano sul collo dell'utilizzatore. Le parti in tessuto possono essere facilmente sostituite quando necessario.

Punti di forza

•Coprigola progettato per fornire protezione aggiuntiva all'utilizzatore da scintille e spruzzi
Il design snello aiuta a prevenire interferenze con altre attrezzature durante l'uso
Le parti in tessuto possono essere facilmente sostituite quando necessario

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x600x400 mm
Peso imballaggio16978 g
Coloregrigio
Materialetessuto alluminizzato
77,14 IVA esclusa
/ Unità
94,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione