X5-S4PTCS2 X5-S4PTCS2 CINTURINO - SOTTOMENTO A 4 PUNTI CON FIBBIA E SELETTORE PER ELMETTO SECUREFIT 7100175587
Sottogola per elmetto 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:X5-S4PTCS2
Rubix:999210118008344
Produttore:7100175587
EAN:04054596595422

Riepilogo info tecniche
| Numero di punti di attacco | 4 |
|---|---|
| Materiale principale | nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : X5-S4PTCS2 X5-S4PTCS2 CINTURINO - SOTTOMENTO A 4 PUNTI CON FIBBIA E SELETTORE PER ELMETTO SECUREFIT 7100175587
Per un sottogola dotato di un esclusivo sistema di selezione, affidati al sottogola standard a 4 punti 3M™ X5-S4PTCS2. Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa, a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro.
Il nostro sottogola a 4 punti è progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce e viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000. Il nostro sottogola è caratterizzato da una fibbia di plastica ed è facile da allacciare e utilizzare, garantendo il giusto livello di comfort e protezione. Può anche essere acquistato come pezzo di ricambio.
Il nostro sottogola a 4 punti è progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce e viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000. Il nostro sottogola è caratterizzato da una fibbia di plastica ed è facile da allacciare e utilizzare, garantendo il giusto livello di comfort e protezione. Può anche essere acquistato come pezzo di ricambio.
Il sottogola standard a 4 punti 3M™ X5-S4PTCS2 viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 e può anche essere acquistato come pezzo di ricambio. Il nostro sottogola regolabile dispone di un esclusivo sistema di selezione che consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro sottogola è facilmente regolabile ed è dotato di una fibbia di plastica.
Punti di forza
Sottogola regolabile a 4 punti progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce;Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa;Accessorio opzionale per l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000;Facile da allacciare, utilizzare e regolare;Fibbia di plastica;Sostituisce le parti usurate o danneggiate
Applicazioni
Per l'uso con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 nel settore edile, forestale, petrolifero e delle demolizioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di punti di attacco | 4 |
|---|---|
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon |
| Tipo di chiusura | fibbia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 234,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione