VISIERA IN RETE METALLICA , ACCIAIO INOX INCISO, NERO, 5J-1 7000103793
Schermi facciali e visiere serie V5 3M™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:5J
Rubix:999220804031757
Produttore:7000103793
EAN:4046719493487





Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | nero |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | acciaio |
Dettagli del prodotto : VISIERA IN RETE METALLICA , ACCIAIO INOX INCISO, NERO, 5J-1 7000103793
Proteggi gli occhi e il viso da particelle volanti, segatura, trucioli e schegge con la visiera in rete metallica 3M™ 5J-1, testata e approvata in conformità alla normativa EN 1731:2006.
La nostra visiera in rete metallica in acciaio inox inciso è dotata di una finitura opaca nera e soddisfa i requisiti di solidità rinforzata. È progettata per adattarsi alle semicalotte 3M™ G500 e agli elmetti serie G3000, G22 e G3501 se utilizzata con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti SecureFit™ serie X5000 e X5500 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B.
La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Presenta un design esclusivo con tre zone con dimensioni di apertura diverse. La riduzione dell'illuminazione è maggiore all'aumentare della distanza dall'area di visualizzazione poiché la dimensione di apertura diminuisce:
Zona 2: riduzione dell'illuminazione del 28%, 3,8 x 1,4 mm
Zona 3: riduzione dell'illuminazione del 37%, 3,7 x 1,3 mm
La visiera in rete metallica 3M™ 5J-1 è la nostra visiera in rete metallica in acciaio inox inciso con finitura opaca nera. Il suo design esclusivo prevede tre zone con dimensioni di apertura diverse ed è progettata per l'uso con un'ampia gamma di elmetti e copricapo 3M™.
Punti di forza
Testata e approvata in conformità alla normativa EN 1731:2006, la visiera in rete metallica 3M™ 5J-1 offre protezione da particelle volanti, segatura, trucioli e schegge
Visiera in rete metallica in acciaio inox inciso e finitura opaca nera
Progettata per adattarsi alle semicalotte 3M™ G500 e agli elmetti serie G3000, G22 e G3501 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti SecureFit™ serie X5000 e X5500 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B
La funzionalità di aggancio permette di collegarla all'apposito supporto in modo semplice e rapido
Visiera in rete metallica in acciaio inox inciso e finitura opaca nera
Progettata per adattarsi alle semicalotte 3M™ G500 e agli elmetti serie G3000, G22 e G3501 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti SecureFit™ serie X5000 e X5500 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B
La funzionalità di aggancio permette di collegarla all'apposito supporto in modo semplice e rapido
Applicazioni
Per l'uso nei settori forestali, dell'arboricoltura, della manutenzione delle strutture
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 140 g |
|---|---|
| Tinta degli oculari | nero |
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | acciaio |
| Paese d'origine | SE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione