V6B OCCHIALI PER ELMETTO GRIGI 7100092586
Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:V9G
Rubix:999190500036212
Produttore:7100092586
EAN:04054596158726



Dettagli del prodotto : V6B OCCHIALI PER ELMETTO GRIGI 7100092586
Proteggi i tuoi occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV con gli occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto. I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166.
I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti grigie con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione.
Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166.
Punti di forza
Protezione degli occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV;Facilmente agganciabili agli elmetti 3M™;Rivestimento delle lenti antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento;Facilmente regolabili per una vestibilità ottimale;Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001;Disponibili con lenti ambra, grigie e trasparenti;Il design leggero offre un comfort maggiore e un ingombro minore
Applicazioni
Indossabili con gli elmetti 3M™
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta degli oculari | grigio |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione