VISIERA INDUSTRIALE EVOGUARD C4 MAX ADA270-070-000

Schermo industriale EVOGuard®C4 MAX

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
JSP:ADA270-070-000
Rubix:999250516002510
Produttore:ADA270-070-000
EAN:5038428256261
VISIERA INDUSTRIALE EVOGUARD C4 MAX ADA270-070-000
Riepilogo info tecniche
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VISIERA INDUSTRIALE EVOGUARD C4 MAX ADA270-070-000









Elevate prestazioni anti-impatto A (190m/s) *se montato su un casco JSP EVO® compatibile - T - Protezione a temperature estreme - 1 - Classe ottica &bull 3 - Gocce e spruzzi di liquidi - 9 - Metallo fuso - K - Antigraffio - N - Antiappannamento - 2C - 1.

2 - Filtro UV (C: percezione del colore inalterata) - Schermo in policarbonato trasparente - Peso(g) - 216g

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Materialepolicarbonato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,72 IVA esclusa
/ Unità
44,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione