V9A OCCHIALI PER ELMETTO GIALLI 7100092588

Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:V9A
Rubix:999190500036213
Produttore:7100092588
EAN:04054596158696
V9A OCCHIALI PER ELMETTO GIALLI 7100092588
Riepilogo info tecniche
Tinta degli oculariambra
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Documenti

Dettagli del prodotto : V9A OCCHIALI PER ELMETTO GIALLI 7100092588


Proteggi i tuoi occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV con gli occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto. I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166. I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti grigie con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166.
Gestire un cantiere o un lavoro vuol dire massimizzare sicurezza ed efficienza assicurando al contempo un comfort ottimale ai lavoratori. Offri ai tuoi lavoratori una perfetta combinazione di sicurezza, stile e comfort con gli occhiali di protezione integrati 3M™. Questi occhiali di protezione si fissano direttamente al tuo elmetto, eliminando la necessità di ulteriori dispositivi di sicurezza per gli occhiali che possono aggiungere peso su naso e tempie.

Punti di forza

Protezione degli occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV;Facilmente agganciabili agli elmetti 3M™;Rivestimento delle lenti antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento;Facilmente regolabili per una vestibilità ottimale;Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001;Disponibili con lenti ambra, grigie e trasparenti;Il design leggero offre un comfort maggiore e un ingombro minore

Applicazioni

Indossabili con gli elmetti 3M™

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariambra
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,62 IVA esclusa
/ Unità
16,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (3)