Riferimenti

Dettagli del prodotto : VISIERA C5 MAX PER EVO VISTA ADA280-070-00C
La visiera di ricambio EVOGuard® C5-MAX di JSP offre una protezione ottimale per gli ambienti industriali più esigenti. Compatibile con i caschi EVO® (eccetto EVO®6100), garantisce una copertura completa del viso, un'elevata resistenza agli urti e una protezione contro gli archi elettrici.
Caratteristiche:
Questa visiera è stata progettata per soddisfare i requisiti degli ambienti industriali più severi. Realizzata in policarbonato incolore, integra uno schermo ottico di classe 1 che garantisce una visione panoramica senza distorsioni. È progettata per offrire una copertura integrale del viso, compreso il mento, senza limitare i movimenti dell'utente. Questo modello garantisce una perfetta compatibilità con le attrezzature JSP come le semimaschere Force™8 PressToCheck™, gli occhiali da vista, le maschere monouso Springfit™ e le cuffie antirumore Sonis®. Protegge efficacemente da schizzi di liquidi, metalli fusi, archi elettrici da cortocircuito e temperature estreme. La visiera è inoltre dotata di trattamenti antigraffio e antiappannamento, che ne prolungano la durata e garantiscono una visibilità costante.
Specifiche:
- Lunghezza della visiera: 21,5 cm.
- Peso: 216 g.
- Materiale: policarbonato incolore.
- Trasmissione della luce visibile (VLT): ≥ 75%.
- Filtro UV: 2C - 1.2 (percezione dei colori inalterata).
- Classe ottica: 1 (visione continua di alta qualità).
- Resistenza agli urti: fino a 190 m/s (livello A, montato su casco EVO®).
- Resistenza alla temperatura: da -5 a +55 °C (simbolo T).
- Protezione da gocce/liquidi: marcatura 3.
- Protezione da archi elettrici: marcatura 8 / classe 1 (4 kA, 155 kJ/m2, 3,7 cal/cm2).
- Resistenza ai metalli fusi: marcatura 9.
- Trattamenti: antigraffio (K), antiappannamento (N).
- Riciclabile: sì.
- Fornito con kit di fissaggi multipli per caschi EVO 2,3,5, DS, Lite, Skyworker ed EVO8, EVOLite Badgeholder Arms, EVO VISTA.
Norme:
- DPI certificato CE: regolamento (UE) 2016/425).
- EN 166: protezione oculare personale.
- EN 170: protezione dai raggi UV.
- GS-ET-29: protezione dall'arco elettrico (classe 1).
Informazioni sul marchio:
Fondata nel Regno Unito, JSP (Johnstone Safety Products) è un attore internazionale riconosciuto nel campo dei dispositivi di protezione individuale. L'azienda progetta e produce soluzioni innovative per migliorare la sicurezza dei lavoratori nei settori industriale, edile e dei servizi pubblici. Fortemente impegnata nella qualità, JSP investe in ricerca e sviluppo per soddisfare gli standard più rigorosi e sviluppare prodotti che combinano prestazioni, comfort e durata.
Informazioni tecniche
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Materiale principale | policarbonato |
- Disponibile: spedito entro 24 ore
