X5-6PTSUS X5-6PTSUS RICAMBIO BARDATURA A 6 PUNTI PER ELMETTO SECUREFIT X5000 7100180703

Sistemi di sospensione di ricambio 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:X5-6PTSUS
Rubix:999210118008370
Produttore:7100180703
EAN:04054596617346
X5-6PTSUS X5-6PTSUS RICAMBIO BARDATURA A 6 PUNTI PER ELMETTO SECUREFIT X5000 7100180703
Documenti

Dettagli del prodotto : X5-6PTSUS X5-6PTSUS RICAMBIO BARDATURA A 6 PUNTI PER ELMETTO SECUREFIT X5000 7100180703


Parte di ricambio di attrezzatura originale per i modelli X5000 e X5500 dell'elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™.
La sospensione di ricambio per i modelli X5000 e X5500 dell'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotata di tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione che aiuta a ridurre la pressione sulla fronte fino al 20% rispetto agli elmetti tradizionali 3M

Punti di forza

Sospensione di ricambio per elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™;La tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M contribuisce a ridurre la pressione sulla fronte fino al 20% rispetto agli altri elmetti tradizionali 3M;Sospensione di ricambio a 6 punti per elmetto di sicurezza 3M SecureFit™ serie X5000 e X5500, sospensione di ricambio a 4 punti per elmetto di sicurezza 3M SecureFit™ serie X5500;Facile e veloce da usare

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
202,40 IVA esclusa
/ 10 Unità
246,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione