G2C BARDATURA IN PLASTICA PER ELMETTO G2000/G3000 7100002034

3M™ Bardatura in plastica G2C

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:G2C
Rubix:999190300025194
Produttore:7100002034
EAN:4046719773435
G2C BARDATURA IN PLASTICA PER ELMETTO G2000/G3000 7100002034
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco4
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : G2C BARDATURA IN PLASTICA PER ELMETTO G2000/G3000 7100002034


Fascia antisudore in materiale plastico.
3M fornisce prodotti affidabili per la protezione di testa e viso, che soddisfano i requisiti normativi in merito a prestazioni e sicurezza..
Si collega facilmente con un semplice scatto e garantisce lo stesso comfort e la stessa regolazione immediata del sistema originale..
3M fornisce prodotti affidabili per la protezione di testa e viso che soddisfano i requisiti normativi in merito alle prestazioni offerte e alla sicurezza..
Adatto per l'utilizzo con tutti gli elmetti rigidi 3M

Applicazioni

Bardatura in plastica per elmetti di sicurezza 3M™ G2000 e G3000. Si posiziona con un semplice scatto e garantisce lo stesso comfort e la stessa regolazione immediata del sistema originale.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)435x385x710 mm
Peso imballaggio32077 g
Numero di punti di attacco4
Materiale principalepolietilene
Materialepe / sintetico
Paese d'origineSE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,16 IVA esclusa
/ Unità
11,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione