X5-6PTSTRAP X5-6PTSTRAP BARDATURA A 6 PUNTI PER ELMETTO SECUREFIT 7100180681
Bardatura di sospensione di ricambio per elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:X5-6PTSTRAP
Rubix:999210118008368
Produttore:7100180681
EAN:04054596609488

Documenti
Dettagli del prodotto : X5-6PTSTRAP X5-6PTSTRAP BARDATURA A 6 PUNTI PER ELMETTO SECUREFIT 7100180681
Parte di ricambio originale dell'attrezzatura o accessorio opzionale per i modelli dell'elmetto 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500.
Questa parte di ricambio e accessoria è compatibile con i modelli degli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500. Può essere installata con una sospensione a quattro punti X5500 per creare una sospensione a sei punti, o può essere utilizzata per sostituire la fascetta a sei punti sul modello dell'elmetto X5000.
Punti di forza
Converte la sospensione a 4 punti in 6 punti;Si adatta all'elmetto 3M SecureFit™ serie X5000 e X5500
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | nylon |
|---|---|
| Materiale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,52 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione