Riferimenti
3M:7000104156
Rubix:999220804031787
Produttore:7000104156
EAN:4046719781010

Riepilogo info tecniche
| Numero di punti di attacco | 4 |
|---|---|
| Materiale principale | hdpe |
Dettagli del prodotto : SEMICALOTTA , ARANCIONE, G500-OR 7000104156
Un sistema per la protezione del volto robusto, facile da utilizzare e progettato per adattarsi allo schermo facciale 3M™ serie V5, alla protezione dell'udito 3M™ PELTOR™ e agli occhiali di protezione integrati 3M™ V6.
Punti di forza
Copricapo di ricambio per il sistema di protezione del volto 3M™ serie G500
Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del volto e dell'udito, laddove non sia necessario prevedere una protezione per la testa.
Le funzionalità di aggancio permettono di combinare gli accessori in modo semplice e rapido
Solo copricapo, accessori venduti separatamente
Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del volto e dell'udito, laddove non sia necessario prevedere una protezione per la testa.
Le funzionalità di aggancio permettono di combinare gli accessori in modo semplice e rapido
Solo copricapo, accessori venduti separatamente
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 342 g |
|---|---|
| Numero di punti di attacco | 4 |
| Materiale principale | hdpe |
| Materiale | hdpe; pp; pa; pom; acciaio inossidabile; pvc/poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione