X5-P4PTCS2 X5-P4PTCS2 CINTURINO - SOTTOMENTO A 4 PUNTI CON FIBBIA MAGNETICA E SELETTORE PER ELMETTO 7100175589

Sottogola per elmetto 3M™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:X5-P4PTCS2
Rubix:999210118008346
Produttore:7100175589
EAN:04054596595491
X5-P4PTCS2 X5-P4PTCS2 CINTURINO - SOTTOMENTO A 4 PUNTI CON FIBBIA MAGNETICA E SELETTORE PER ELMETTO 7100175589
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco4
Materiale principalenylon

Dettagli del prodotto : X5-P4PTCS2 X5-P4PTCS2 CINTURINO - SOTTOMENTO A 4 PUNTI CON FIBBIA MAGNETICA E SELETTORE PER ELMETTO 7100175589


Per un sottogola dotato di un esclusivo sistema di selezione, affidati al sottogola Premium a 4 punti 3M™ X5-P4PTCS2. Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa, a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Il nostro sottogola a 4 punti è progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce e viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000. Il nostro sottogola è caratterizzato da una fibbia di plastica ed è facile da allacciare e utilizzare, garantendo il giusto livello di comfort e protezione. Può anche essere acquistato come pezzo di ricambio, ma la fibbia magnetica non può essere utilizzata in combinazione con la classificazione 1000 VCA.
Il sottogola Premium a 4 punti 3M™ X5-P4PTCS2 viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 e può anche essere acquistato come pezzo di ricambio. Il nostro sottogola regolabile dispone di un esclusivo sistema di selezione che consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro sottogola è facilmente regolabile ed è dotato di una fibbia magnetica facile da usare.

Punti di forza

Sottogola regolabile a 4 punti progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce
Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa
La fibbia magnetica consente la chiusura e l'apertura con una sola mano
Accessorio opzionale per l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5500

Applicazioni

Per l'uso con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 ideale per il settore edile, forestale, petrolifero e delle demolizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco4
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
292,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
356,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione