G2N BARDATURA CON CRICCHETTO PER ELMETTO 7100002021

3M™ Bardatura in plastica con cricchetto G2N per elmetti di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:G2N
Rubix:999190300024800
Produttore:7100002021
EAN:7318640054936
G2N BARDATURA CON CRICCHETTO PER ELMETTO 7100002021
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco4
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : G2N BARDATURA CON CRICCHETTO PER ELMETTO 7100002021


Fascia antisudore in materiale plastico.
3M fornisce prodotti affidabili per la protezione di testa e viso, che soddisfano i requisiti normativi in merito a prestazioni e sicurezza..
Il cricchetto favorisce un facile addattamento al capo.
Facile da sostituire.
Adatto per l'utilizzo con tutti gli elmetti 3M
3M™ Ratchet Suspension, G2N is our replacement ratchet suspension cradle and plastic sweatband for all 3M™ Hard Hats, except the X5000-Series.

Punti di forza

Replacement ratchet suspension cradle with plastic sweatband;Ratchet adjustment system provides simple and secure size adjustment for head sizes from 54-63 cm;3M provides reliable head and face protection products that meet regulated performance and safety requirements;3M provides reliable head and face protection products that meet regulated performance and safety requirements.;Suitable for use with all 3M Hard Hats

Applicazioni

Bardatura in plastica con cricchetto per elmetti di sicurezza. Si posiziona con un semplice scatto e garantisce lo stesso comfort e la stessa regolazione immediata del sistema originale.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)435x385x710 mm
Peso imballaggio6315 g
Numero di punti di attacco4
Materiale principalepolietilene
Materialepe / sintetico
Paese d'origineSE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,53 IVA esclusa
/ Unità
17,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione