5B VISIERA - IN POLIAMMIDE PER G500 7000103791
Visiere 3M™ serie 5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:5B
Rubix:999190300023526
Produttore:7000103791
EAN:4046719493548





Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | nero |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | poliammide |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5B VISIERA - IN POLIAMMIDE PER G500 7000103791
Tutte le visiere trasparenti 3M™ serie 5 sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari rischi industriali, tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV e infrarossi, luce di saldatura secondaria, schizzi di liquidi o di metallo fuso.
Tutte le visiere in rete 3M™ serie 5 sono certificate EN 1731:2006 e sono studiate per offrire protezione degli occhi e del viso contro trucioli e ramoscelli volanti, consentendo al tempo stesso una visione senza appannamento e una maggiore ventilazione durante il lavoro condizioni esterne gravose.
La nostra linea di visiere in policarbonato trasparente, verde e placcato in oro dispone di trattamenti anti-appanamento e sono disponibili con design curvo e piano. Sono di classe ottica 1 e tutte le visiere della serie 5 forniscono protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, a eccezione del modello 5A-CP che fornisce protezione contro particelle a bassa energia (45 m/s), grado F.
Ad eccezione dei modelli 5XG-IR5 e 5A-CP, tutte le visiere 3M™ trasparenti e in rete della serie 5 sono studiate per adattarsi al copricapo 3M™ G500 e all'elmetto serie G3000 e G3501 utilizzando il sistema di montaggio della visiera 3M™ V5. Anche le visiere in rete 3M™ serie 5 e le visiere trasparenti 5F-11 e 5E-11 sono studiate per adattarsi ai prodotti 3M™ SecureFit™ serie X5000 utilizzando il sistema di montaggio della visiera U5B. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Tutte le visiere della serie 5 sono compatibili con gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9 per elmetto, le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e le cuffie per la comunicazione.
La visiera termorifrangente (IR) 5XG-IR5 è studiata per adattarsi all'elmetto 3M™ G3501 mediante il sistema per il montaggio delle visiere V5-HH.
Le visiere 3M™ serie 5 costituiscono una linea di visiere in policarbonato, acetato e in rete, certificate EN 166:2001 e EN 1731:2006 e studiate per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali o forestali. Queste visiere sono studiate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e G3000 e al copricapo G500
Punti di forza
Le visiere 3M™ serie 5 in policarbonato trasparente e acetato certificate EN 166:2001 forniscono protezione da particelle ad alta velocità, radiazioni, schizzi di liquidi e di metallo fuso;Le visiere in rete 3M™ serie 5 certificate EN 1731:2006 forniscono protezione contro trucioli di legno e ramoscelli volanti;Le visiere trasparenti 3M™ serie 5 forniscono protezione da raggi UV, infrarossi (calore) e/o luce visibile intensa;Le visiere trasparenti 3M™ serie 5 sono in policarbonato o acetato con rivestimento anti-appanamento, classe ottica 1, curve e piane, con protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B o a bassa energia (45 m/s), grado F;Progettate per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G mediante il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5;Progettate per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 mediante il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B;Progettate per adattarsi al copricapo 3M™ G500
Applicazioni
Per l'uso nei settori forestali, dell'arboricoltura, della manutenzione delle strutture
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 131 g |
|---|---|
| Tinta degli oculari | nero |
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | poliammide |
| Paese d'origine | SE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore