VISIERA UVEX PHEOS FACEGUARD PRE ASSEMBLATA (SENZA CUFFIE ANTIRUMORE) 0429790211

Protezione del viso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9790211
Rubix:999220324081584
EAN:4031101772745
VISIERA UVEX PHEOS FACEGUARD PRE ASSEMBLATA (SENZA CUFFIE ANTIRUMORE) 0429790211
Riepilogo info tecniche
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VISIERA UVEX PHEOS FACEGUARD PRE ASSEMBLATA (SENZA CUFFIE ANTIRUMORE) 0429790211


Abbiamo creato un sistema di protezione del viso innovativo e flessibile: la protezione uvex pheos. Elevati livelli di protezione grazie al supporto per la testa regolabile in altezza e larghezza e alla visiera antigraffio e antiappannamento. Grazie alle ingegnose opzioni di fissaggio e alle singole parti sostituibili, questo multisistema di protezione del viso può essere adattato alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.

Punti di forza

-Multisistema di protezione del viso completamente preassemblato con visiera in policarbonato
La robusta visiera in policarbonato con rivestimento delle lenti uvex supra-vision excellence offre una protezione antiappannamento permanente all'interno ed è estremamente resistente agli agenti chimici e ai graffi all'esterno
Certificata per le aree di applicazione 3 (liquidi) e 9 (metallo fuso e solidi caldi)
La visiera ha posizioni di bloccaggio variabili grazie a un meccanismo a molla e, se parcheggiata in posizione di riposo sopra la testa, garantisce il baricentro centrale per favorire una postura naturale ed evitare sforzi sul collo Design snello e compatto.e, quando è parcheggiata in posizione di riposo sopra la testa, assicura che il centro di gravità sia centrale per favorire una postura naturale ed evitare sforzi sul collo
Design snello, massima libertà di movimento
Ampio supporto per il collo uvex spider, regolabile in altezza e larghezza per teste di dimensioni 52-64 cm
Multisistema estensibile, ampia gamma di accessori
Parti di ricambio sostituibili, ad es. lenti, bretelle di sospensione e fascia tergisudore
Posizioni variabili di bloccaggio della visiera
La posizione centrale di appoggio sopra la testa mantiene il baricentro naturale per evitare sforzi sul collo e sulla colonna vertebrale
Antiappannante all'interno, estremamente resistente agli agenti chimici e ai graffi all'esterno (uvex supra-vision excellence)
Massima libertà di movimento
Il sistema di regolazione dell'ampiezza variabile con una sola mano garantisce una calzata confortevole e individuale

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Materialeplastica (telaio); policarbonato (pc) (lente)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,70 IVA esclusa
/ Unità
60,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione