CAPPUCCIO DI RICAMBIO 3M VERSAFLO PREMIUM S-655 CON FODERA INTERNA, S-605 7100347559

Cuffia di ricambio 3M™ Versaflo™ Premium S-655 con mantellina interna S-605

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:S-605
Rubix:999250422009659
Produttore:7100347559
CAPPUCCIO DI RICAMBIO 3M VERSAFLO PREMIUM S-655 CON FODERA INTERNA, S-605 7100347559

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco1
Materiale principalepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CAPPUCCIO DI RICAMBIO 3M VERSAFLO PREMIUM S-655 CON FODERA INTERNA, S-605 7100347559


Le cuffie per apparecchio respiratorio filtrante a ventilazione assistita 3M™ Versaflo™ serie S offrono una varietà di opzioni per le guarnizioni facciali, i colletti, le mantelline e gli imbracature per la testa, permettendovi di scegliere la protezione respiratoria che apporta il massimo valore e comfort al vostro team.

Leggere, versatili e facili da mantenere, le cuffie 3M™ Versaflo™ serie S aiutano a proteggere i vostri dipendenti da una varietà di contaminanti mantenendo il comfort. Sia che desideriate i cappucci e le cuffie pratiche dal design compatto, sia che preferiate cuffie con imbracature per la testa riutilizzabili ed economiche, sono a disposizione diverse opzioni.

 

Punti di forza

  • Le cuffie per apparecchio respiratorio filtrante a ventilazione assistita 3M™ Versaflo™ serie S sono appositamente progettate per funzionare con alcuni modelli di apparecchi respiratori a ventilazione assistita Versaflo™ e sistemi respiratori ad adduzione d'aria 3M™
  • Protegge la testa, il viso, il collo e le spalle da polvere e schizzi di vernice
  • Garantisce un buon campo visivo
  • Consente di proteggere gli occhi e il viso da spruzzi di liquido e da particelle volanti a bassa energia oltre che dalla polvere
  • Opzione di accessorio di protezione antiurto per la testa disponibile per le cuffie di fascia alta
  • Accessori versatili disponibili per permettervi di adattare la cuffia al vostro ambiente specifico

Applicazioni

Verniciatura, Industria farmaceutica, Medicina e assistenza sanitaria, Agricoltura, Produzione agroalimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco1
Materiale principalepolipropilene
Materialepolipropilene non tessuto laminato su un film di polipropilene
43,45 IVA esclusa
/ Unità
53,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione