3M PROTETTORE PER SPRUZZI E CALORE 7100082483

Copertura per la nuca

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:NC1-GR
Rubix:999220804031964
Produttore:7100082483
EAN:4054596082175
3M PROTETTORE PER SPRUZZI E CALORE 7100082483

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 3M PROTETTORE PER SPRUZZI E CALORE 7100082483


3M™ Neck Covers per l'uso con il casco di sicurezza industriale 3M™ G3501. Ottieni una protezione aggiuntiva nella parte posteriore del casco con i 3M™ Neck Covers. Disponibili in diversi tipi di materiale per offrire protezione contro scintille e schizzi di metallo, o protezione UV quando si lavora all'aperto. I nostri copri-collo si adattano a tutti i 3M™ Safety Helmets.

Punti di forza

•Copertura per la nuca progettata per fornire una protezione aggiuntiva all'utilizzatore
Design snello che aiuta a prevenire interferenze con altre attrezzature durante l'uso
Idonea per l'uso con 3M™ G3501 industrial safety helmet

Applicazioni

Edilizia;Demolizione;Manutenzione degli impianti;Attività forestali;Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x600x400 mm
Peso imballaggio14578 g
Coloregrigio
Materialecotone, para-aramide
61,49 IVA esclusa
/ Unità
75,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione