Riferimenti
3M:G2M
Rubix:999190300025085
Produttore:7000108174
EAN:4046719773459

Riepilogo info tecniche
| Numero di punti di attacco | 4 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
Dettagli del prodotto : G2M BARDATURA CON CRICCHETTO PER ELMETTO IN PELLE 7000108174
Replace the ratchet suspension and leather sweatband on your hard hat with 3M™ Ratchet Suspension, G2N.
Our replacement ratchet suspension cradle is designed for all 3M™ Hard Hats, except the X5000-Series. It snaps easily into place to provide all the comfort and easy adjustability of the original system. The adjustment system provides simple and secure size adjustment for head sizes from 54-63 cm.
Our replacement ratchet suspension cradle is designed for all 3M™ Hard Hats, except the X5000-Series. It snaps easily into place to provide all the comfort and easy adjustability of the original system. The adjustment system provides simple and secure size adjustment for head sizes from 54-63 cm.
Bardatura in pelle con cricchetto per elmetti di sicurezza. Si posiziona con un semplice scatto e garantisce lo stesso comfort e la stessa regolazione immediata del sistema originale.
Punti di forza
Fascia antisudore di pelle;3M fornisce prodotti affidabili per la protezione di testa e viso, che soddisfano i requisiti normativi in merito a prestazioni e sicurezza.;Il cricchetto favorisce un facile addattamento al capo;Facile da sostituire;Adatto per l'utilizzo con tutti gli elmetti 3M
Applicazioni
Construction, Agriculture, Foundry, Utilities
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 430x295x785 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1001 g |
| Numero di punti di attacco | 4 |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | in pelle |
| Tipo di chiusura | sistema di fissaggio regolabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,84 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 41,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione