CHARIOT 42 PORTE-OUTILS 892602

Carrello 42 portautensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892602
Rubix:999220906001780
EAN:3660338451492
CHARIOT 42 PORTE-OUTILS 892602

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso-sk 30-40-50
Altezza930 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CHARIOT 42 PORTE-OUTILS 892602


3- Unità di trasporto CN per utensili
- ISO-SK 30-40-50
- VDI 30-40-50-60
- HSK/A 50-63
Carrello con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, Ø 100 in gomma piena
Portata massima: 400 kg
Al primo livello 1 rastrelliera CN con 26 portautensili e al livello inferiore 2 rastrelliere CN con 8 portautensili ciascuna
I portautensili sono tutti dotati di adattatori e sono quindi adatti a tutte le dimensioni

Punti di forza

Questo carrello offre la possibilità di tenere gli attrezzi sempre a portata di mano

Applicazioni

Industria, lavorazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso-sk 30-40-50
Altezza930 mm
1429,85 IVA esclusa
/ Unità
1744,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione