COPPIA CAVALLETTI PIEGHEVOLI 1-97-475

Cavalletto pieghevole (x2)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-97-475
Rubix:999181000014929
EAN:3253561974755
COPPIA CAVALLETTI PIEGHEVOLI 1-97-475

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo, acciaio (gamba); plastica (piano di lavoro)
Altezza di lavoro78 cm
Larghezza1090 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPPIA CAVALLETTI PIEGHEVOLI 1-97-475


Descrizione Leggero e facile da trasportare. Grazie alle sue dimensioni compatte si chiude facilmente, formando una confezione doppia. Maniglia e tracolla opzionale che consentono di trasportarlo ovunque. Chiusure laterali che consentono di unire 2 cavalletti. Gambe in alluminio. Combina i vantaggi della plastica con la resistenza del metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)125x202x1018 mm
Materialemetallo, acciaio (gamba); plastica (piano di lavoro)
Altezza di lavoro78 cm
Larghezza1090 mm
Capacità di carico340 kg
77,60 IVA esclusa
/ Unità
94,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione