Riferimenti
Stanley:1-92-980
Rubix:999181000014870
EAN:3253561929809

Riepilogo info tecniche
| Materiale | metallo, acciaio (gamba); plastica (piano di lavoro) |
|---|---|
| Larghezza | 690 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COPPIA DI CAVALLETTI FATMAX 1-92-980
Punti di forza
Adjustable height
4 metal legs for extra heavy load, bases are individually adjustable
Anti-skid pads on top and legs to ensure stability
V-grooves for safely supporting pipes
Easy storage
Space-saving design
Maximum capacity 1150kg per pair
Dimensions (cm) 68.5 x 5 x 83
Maximum height 101 cm
4 metal legs for extra heavy load, bases are individually adjustable
Anti-skid pads on top and legs to ensure stability
V-grooves for safely supporting pipes
Easy storage
Space-saving design
Maximum capacity 1150kg per pair
Dimensions (cm) 68.5 x 5 x 83
Maximum height 101 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x690x840 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 10400 g |
| Materiale | metallo, acciaio (gamba); plastica (piano di lavoro) |
| Larghezza | 690 mm |
| Capacità di carico | 1135 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione