ARTICOLO 1450 L

Pannello portautensili 1450 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1450 L
Rubix:999250616004823
Produttore:5617110
EAN:4010886561713
ARTICOLO 1450 L

Riepilogo info tecniche

Tipologiapannello degli strumenti
Altezza493 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1450 L


Pannello portautensili Assortimenti di base per l’officina, l’autorimessa e l’hobbista Ingrandibile a piacimento in tutte le direzioni, munito di supporti-distanziatori per l’attacco alla parete Robusta lamiera di acciaio da 1,5 mm, smussata sui 4 lati, con vernice in polvere Fori quadri 10 x 38 mm Misure: L 987 x A 493 mm GEDORE blu Utensili non inclusi nella fornitura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5500 g
Tipologiapannello degli strumenti
Altezza493 mm
Profondità1,5 mm
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione