WORK-BENCH 1500X700X840MM - RAL 7016/7035 892596

Bancone da lavoro standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892596
Rubix:999220906001409
EAN:3660338451454
WORK-BENCH 1500X700X840MM - RAL 7016/7035 892596

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WORK-BENCH 1500X700X840MM - RAL 7016/7035 892596


Robusto banco da lavoro con gambe in tubolare da 40 mm.
Supporti in tubolare: 40/40 mm RAL7035
Capacità di carico: 290 kg.
Altezza : 840 mm.
Profondità : 700 mm.
Lunghezza : 1,5 m o 2 m

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti0
Modello1500
509,93 IVA esclusa
/ Unità
622,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza