FIRST WORKBENCH WITH 1 DRAWER 1500X700X840 - RAL 7016/7035 892599

Bancone da lavoro con 1 cassetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892599
Rubix:999220906001411
EAN:3660338451478
FIRST WORKBENCH WITH 1 DRAWER 1500X700X840 - RAL 7016/7035 892599

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIRST WORKBENCH WITH 1 DRAWER 1500X700X840 - RAL 7016/7035 892599


Robusto banco da lavoro con piano multiplex di 40 mm di spessore.
Gambe in sezione tubolare: 40/40 mm RAL7035.
Portata: 290 kg.
Altezza: 840 mm.
Profondità: 700 mm.
Lunghezza: 1,5 m o 2 m.
Carico cassetti 75 kg. Cassetti estraibili al 100%, grigio RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti1
Modello1500
755,59 IVA esclusa
/ Unità
921,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione