ETABLI 2 TIROIRS 892628

Bancone da lavoro a 3 colonne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892628
Rubix:999220906001799
EAN:3660338451683
ETABLI 2 TIROIRS 892628

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 2 TIROIRS 892628


Banco da lavoro con piano multiplex di 40 mm di spessore, 3 colonne. Capacità di carico di 1000kg.
- Modello 892630: Dotato di 3 cassetti altezza 200mm portata 75kg per cassetto e apertura 100%, 1 porta altezza 500mm e 2 ripiani portata 30kg.
- Modello 892631: Dotato di 3 cassetti altezza 200mm portata 75kg per cassetto e apertura 100%, 2 porte altezza 500mm e 2 ripiani portata 30kg.
Colore RAL 7035 per la base e RAL 7016 per i cassetti e le porte.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti2
Modellow 1500
896,52 IVA esclusa
/ Unità
1093,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione