Riferimenti
Spartex:853883
Rubix:170000000536056
EAN:3660338098390





Riepilogo info tecniche
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853883
Banco da lavoro robusto.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Base delle gambe in gomma vulcanizzata.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Base delle gambe in gomma vulcanizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Modello | mdf wood |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 844,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione