BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853897

Banco da lavoro con ruote

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853897
Rubix:170000000536063
EAN:3660338098468
BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853897

Riepilogo info tecniche

Altezza880 mm
Larghezza1500 mm
Profondità750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853897


Banco di lavoro robusto.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Ruote in nylon diametro 150 mm, banda in poliuretano.
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza880 mm
Larghezza1500 mm
Profondità750 mm
Modellometal
1098,19 IVA esclusa
/ Unità
1339,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione