ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892631

Banco di lavoro a 3 colonne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892631
Rubix:999220906001802
EAN:3660338451713
ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892631

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892631


Banco da lavoro con piano multiplex di 40 mm di spessore, 3 colonne. Capacità di carico di 1000 kg.
- Modello 892630: Dotato di 3 cassetti altezza 200mm portata 75kg per cassetto e apertura 100%, 1 porta altezza 500mm e 2 ripiani portata 30kg.
- Modello 892631: dotato di 3 cassetti di altezza 200 mm, portata 75 kg per cassetto e apertura al 100%, 2 ante di altezza 500 mm e 2 ripiani di portata 30 kg.
Colore RAL 7035 per la base e RAL 7016 per i cassetti e le ante.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti3
Modello3 drawers and 2 doors
1761,01 IVA esclusa
/ Unità
2148,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione