Riferimenti
Spartex:853889
Rubix:170000000536059
EAN:3660338098420





Riepilogo info tecniche
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853889
Banco da lavoro robusto.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Base delle gambe in gomma vulcanizzata.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Base delle gambe in gomma vulcanizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Modello | chestnut wood |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 969,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1182,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione