Riferimenti
Spartex:892610
Rubix:999220906001786
EAN:3660338451553


Riepilogo info tecniche
| Altezza | 980 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1075 mm |
| Profondità | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETABLI MOBILE 1075X700X980MM 892610
Banchi da lavoro mobili con piano in compensato di 40 mm di spessore.
Gambe in tubolare d'acciaio 50/50 mm, 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ø 100 mm, in gomma piena, grigio.
Ripiano multiplo, spessore 20 mm.
Portata 400 kg.
Maniglia a spinta o a tirare.
Modello con o senza cassetto
Gambe in tubolare d'acciaio 50/50 mm, 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ø 100 mm, in gomma piena, grigio.
Ripiano multiplo, spessore 20 mm.
Portata 400 kg.
Maniglia a spinta o a tirare.
Modello con o senza cassetto
Punti di forza
Banco da lavoro compatto da portare ovunque
Applicazioni
Magazzino, officina
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 980 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1075 mm |
| Profondità | 700 mm |
| Modello | without drawer |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1349,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1645,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione