ETABLI STANDARD 4 TIROIRS 892633
Bancone da lavoro con 4 cassetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892633
Rubix:999220906001803
EAN:3660338451720


Riepilogo info tecniche
| Altezza | 840 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETABLI STANDARD 4 TIROIRS 892633
Banchi da lavoro con piano multiplex di 40 mm di spessore.
Portata di 1500 kg per la larghezza di 1500 mm e di 800 kg per la larghezza di 2000 mm.
Dotati di 4 cassetti 2 in altezza 150 mm e 2 in altezza 200 mm.
Colore RAL 7035 per il telaio e RAL 7016 per i cassetti.
Portata di 1500 kg per la larghezza di 1500 mm e di 800 kg per la larghezza di 2000 mm.
Dotati di 4 cassetti 2 in altezza 150 mm e 2 in altezza 200 mm.
Colore RAL 7035 per il telaio e RAL 7016 per i cassetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 840 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 700 mm |
| Numero di cassetti | 4 |
| Modello | w 1500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1115,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1360,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione