ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892654

Banco di lavoro a 2 colonne SPARTEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892654
Rubix:999220906001813
EAN:3660338451843
ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892654

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892654


Banco da lavoro compatto a due colonne con tre cassetti e una porta.
Portata 1000 kg, piano multiplex 40 mm, telaio in lamiera d'acciaio, dimensioni 1500x700x840 mm
Cassetti: 3 x 200 mm (superficie utile: 460 x 510 mm, carico: 75 kg).
Porta: altezza frontale 600 mm (1 ripiano intermedio zincato carico 30 kg).
Telaio RAL 7035, porta e cassetti RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti3
Modellofixe
1375,25 IVA esclusa
/ Unità
1677,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione