ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892664

Banco di lavoro compatto a 3 colonne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892664
Rubix:999220906001816
EAN:3660338451898
ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892664

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 892664


Banco da lavoro compatto in robusta lamiera d'acciaio.
Dimensioni: 2000x700x840, dimensioni del telaio: 1820x695x800,
piano multiplex di 40 mm di spessore. Portata massima 1000 kg
Composizione del banco da lavoro:
- 2 ante a battente altezza 350 mm
- 2 cassetti altezza 150 mm (con chiusura a chiave)
- 1 ripiano con portata 30 kg
Telaio grigio RAL 7035, ante e cassetti grigio RAL 7016.
Fornito con 2 chiavi.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti2
1611,08 IVA esclusa
/ Unità
1965,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione