ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892626

Bancone da lavoro compatto a 2 colonne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892626
Rubix:999220906001798
EAN:3660338451676
ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892626

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 892626


Banco da lavoro compatto per officina in robusta lamiera d'acciaio.
Dimensioni globali: 1500x700x840, dimensioni del telaio: 1230x600x800,
Spessore piano multiplo 40mm. Portata massima 1000 kg
Composizione di riferimento 892624 :
-1 porta a battente
- 1 cassetto altezza 150 mm (con serratura)
Composizione di riferimento 892625 :
- 1 vano aperto con 1 ripiano carico 30 kg
- 1 porta a battente, altezza 500 mm, con un ripiano carico 30 kg (con serratura)
Composizione di riferimento 892626 :
- 1 anta a battente con ripiano da 30 kg
- 3 cassetti, 2 di altezza 150 mm e 1 di altezza 200 mm, portata 75 kg
Telaio grigio RAL 7035, ante e cassetti grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti3
1589,13 IVA esclusa
/ Unità
1938,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione