BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853895

Banco da lavoro regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853895
Rubix:170000000536062
EAN:3660338098451
BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853895

Riepilogo info tecniche

Altezza880 mm
Larghezza1500 mm
Profondità750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853895


Banco da lavoro molto robusto.
Spessore piano 50 mm
Basi delle gambe in gomma vulcanizzata.
RAL 5015.
Altezza dei piedi regolabile da 810 a 1.060 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza880 mm
Larghezza1500 mm
Profondità750 mm
Modellometal
744,85 IVA esclusa
/ Unità
908,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione